Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, 1 Dreifach-Container, 2 Flügeltüren 463210-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-463210-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A3-8568I2-20H
EAN/GTIN:
     4040376124524
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, 1 Dreifach-Container, 2 Flügeltüren, HxBxT 840-1.040 x 2.000 x 700 mm, 5 Schubladen, integrierte Griffleiste Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 5 Schubladen Anzahl x Höhe = 5 x 180 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Türen Anzahl = 2 Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Niveauausgleich = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 - 1040 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 166 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
5
Türen Anzahl:
2
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
166 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 - 1040 mm
Schubladenauszug:
90 %
Niveauausgleich:
ja
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
5 x 180 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
2050.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
185.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.109,73*
€ 1.247,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.115,81*
€ 1.249,55*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.130,14*
€ 1.273,73*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.142,52*
€ 1.287,81*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 1.209,47*
€ 1.360,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,78*
€ 1.619,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,93*
€ 1.614,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,24*
€ 1.547,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,77*
€ 1.500,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,47*
€ 1.439,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,48*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,90*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,26*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,91*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,31*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,99*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,14*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,81*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,97*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 35,05*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,74*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 44,82*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 52,70*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 40,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.