Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, 1 Dreifach-Container, HxBxT 840-1.0 461329-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-461329-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8757A2-209B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376045850
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
RAU Werkbank Serie 8000, 1 Dreifach-Container, HxBxT 840-1.040 x 2.000 x 900 mm, 11 Schublade 4 x 90, 7 x 180 mm, Schubladen-TK 100/75 kg Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 11 Schubladen Anzahl x Höhe = 4 x 90, 7 x 180 mm Schubladen Breite = 490 - 680 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 75 - 100 kg Schubladenauszug = 90 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Niveauausgleich = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 - 1040 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 278 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
11
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
278 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 - 1040 mm
Schubladenauszug:
90 %
Niveauausgleich:
ja
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
4 x 90\, 7 x 180 mm
Schubladen Breite:
490 - 680 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
75 - 100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
2050.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
295.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.792,16*
€ 2.012,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.780,57*
€ 2.012,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.795,46*
€ 2.021,46*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 1.909,84*
€ 2.140,25*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.140,25*
€ 2.546,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.120,25*
€ 2.523,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.021,67*
€ 2.405,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.963,61*
€ 2.336,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.909,84*
€ 2.272,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 144,39*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,52*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,93*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200-900
ab € 120,70*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 137,63*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 227,69*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,43*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,48*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,22*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 16,53*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,18*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 31,90*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,12*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.