Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-459864-YY Herst.-Nr.: CP2212 EAN/GTIN: 4044589084941 |
| |
|
| | |
| Beschriftungspapier Creativ, DIN A3 Das hochwertige Beschriftungspapier Creativ für Türschilder lässt sich problemlos mit herkömmlichen Druckersystemen bedrucken und sorgt dank seiner klaren Weiße für einen hohen Kontrast und gute Lesbarkeit auf Tür- und Hinweisschildern. Holzfreies Spezialpapier für Türschilder-Beschriftung Geeignet für Laser-, Farb- oder Tintenstrahldrucker Erhältlich in den Formaten DIN A3 und DIN A4 10 Stk/VE Breite = 420 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 420 mm | WEIGHT GRO: | .095000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 48239040 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,31* | € 6,12* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,02* | € 7,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,02* | € 7,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,23* | € 15,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,862* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|