Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creativ-Papier, DIN A3, weiß, VP = 5 Bogen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Creativ-Papier, DIN A3, weiß, VP = 5 Bogen
Creativ-Papier, DIN A3, weiß, VP = 5 Bogen
Creativ-Papier, DIN A3, weiß, VP = 5 Bogen
Artikel-Nr.:
     158H-CP2212
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CP2212
EAN/GTIN:
     4044589084941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Creativ-Papier
DIN A3
weiß
VP = 5 Bogen
Creativ-Papier weiß DIN A3 hochwertiges, holzfreies Spezialpapier für Beschriftungseinlagen


Für die Beschriftung mit der Gestaltungssoftware SignSystems® Designer
oder mit anderen Grafikprogrammen liefern wir perfekt aufeinander abgestimmte Feinpapiere und Folien in verschiedenen Qualitäten.

SignSystems®-Creativ-Papier
Hochwertiges, holzfreies Spezialpapier, geeignet für Laser-, Farb- oder

Tintenstrahldrucker. Verpackungseinheiten in Bogenformaten: DIN A4 und DIN A3.

für folgende Serien:

Alumino
Atlantic
Frame
Linea I
New Age
Ocean
VarioSign

Bogen ungestanzt


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,7
Höhe [cm]:
40,0
Stück [VE]:
5
Ausführung:
weiß
DIN Format:
DIN A3
Einsatzbereich:
Innenbereich
Marke:
SignSystems
Material:
Papier
B × H:
29,7 × 40,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 4,32*
€ 6,15*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,67*
1
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,67*
8 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 15,07*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
CP2210
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.