Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkästen für Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, Bx 459801-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459801-YY
Herst.-Nr.:
     99601 02 26
EAN/GTIN:
     4031022064042
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
Euro Normbehälter
Einsatzkästen für Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, BxT 173 x 546 mm Mit diesen Einsatzkästen für Euro-Stapelbehälter unterteilen Sie schnell und einfach den vorhandenen Stauraum in den 600 x 400 mm großen Behältern. Die schlagfesten, aus verschleißfestem Polycarbonat (PC) gefertigten Einsätze erhalten Sie in unterschiedlichen Größen. Robuste Einsatzkästen für Einsatzkästen für Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten Stapelbar für eine platzsparende Lagerung Angeschrägte Griffbereiche erleichtern die Entnahme In verschiedenen Größen erhältlich 4 Stk/VE Breite = 173 mm Tiefe = 546 mm Material = Polycarbonat (PC) Farbe = anthrazit Eigengewicht = 0,5 kg VE = 4 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
173 mm
Eigengewicht:
0.5 kg
Farbe:
anthrazit
Material:
Polycarbonat (PC)
Tiefe:
546 mm
VE:
4 Stk/VE
HEIGHT GRO:
555.00 mm
WIDTH GRO:
185.00 mm
DEPTH GRO:
546.00 mm
WEIGHT GRO:
2.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,02*
€ 27,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,91*
€ 34,98*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 37,10*
€ 49,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,02*
€ 32,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,83*
€ 27,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,02*
€ 22,63
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.