Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter, Wände + Boden geschlossen, 2,7 Liter, r 459456-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459456-YY
Herst.-Nr.:
     07800 22 01
EAN/GTIN:
     4031022020147
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter, Wände + Boden geschlossen, 2,7 Liter, rot Diese stabilen und belastbaren Euronorm-Stapelbehälter mit geschlossenen Wänden und Böden aus hochwertigem Polypropylen überzeugen durch einfache Handhabung und vielfältige Einsatzmöglichkeiten, insbesondere in der Lebensmittelindustrie. Euro-Stapelbehälter mit geschlossenen Wänden und Böden Universell einsetzbare Stapelbehälter aus Polypropylen Hoch belastbar und formstabil durch Verstärkungen an den Seitenwänden Abgestimmt auf das Euro-Palettenmaß 1.200 x 800 mm Einfach aufeinander stapelbar Ab einer Außenhöhe von 210 mm inkl. Grifföffnungen 35 Stk/VE Volumen = 2,7 l Außenmaß Höhe = 75 mm Außenmaß Breite = 300 mm Außenmaß Tiefe = 200 mm Innenmaß Höhe = 65 mm Innenmaß Breite = 255 mm Innenmaß Tiefe = 157 mm Tragkraft = 25 kg Auflast = 500 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Auflast:
500 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Höhe:
75 mm
Außenmaß Breite:
300 mm
Außenmaß Tiefe:
200 mm
Innenmaß Breite:
255 mm
Innenmaß Höhe:
65 mm
Innenmaß Tiefe:
157 mm
Volumen:
2.7 l
Tragkraft:
25 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
610.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,04*
€ 150,12*
€ 4,95*
ab € 157,31*
€ 183,24*
€ 4,95*
ab € 157,21*
€ 183,24*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 159,25*
€ 186,33*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,12*
€ 178,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,46*
€ 175,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,47*
€ 171,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,02*
€ 167,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,04*
€ 149,99
pro Paket
1 Paket enthält 35 Stück (ab € 3,60115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.