Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtscheibe für Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, mit 459443-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459443-YY
Herst.-Nr.:
     17142 00 10
EAN/GTIN:
     4031022030573
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Sichtscheibe für Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, mit Sichtöffnung, HxBxT 420 x 400 x 600 mm Dank dieser Sichtscheibe für Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten in verschiedenen Größen behalten Sie den Überblick über Ihre gelagerten Arbeitsmaterialien. Die Klappen sind gegen Lösungsmittel und die meisten Fette und Öle beständig. Schlagzähe Sichtscheibe für Euro-Stapelbehälter Aus widerstandsfähigem Polycarbonat Beständig gegen die meisten Chemikalien sowie Öle und Fette 10 Stk/VE Breite = 270 mm Tiefe = 15 mm Material = Polycarbonat (PC) Farbe = glasklar Eigengewicht = 205 g VE = 10 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Eigengewicht:
205 g
Farbe:
glasklar
Material:
Polycarbonat (PC)
Tiefe:
15 mm
VE:
10 Stk/VE
HEIGHT GRO:
475.00 mm
WIDTH GRO:
325.00 mm
DEPTH GRO:
295.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39206100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Frontscheibe für Sichtlagerkasten, Klappe Sichtlagerkasten, Klappen für Sichtlagerkasten, Sichtscheibe Lagersichtbehälter, groß behälter, Zubehör für Transport-Stapelkästen für schwere Auflasten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,83*
€ 47,28*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 37,18*
€ 48,91*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,48*
€ 52,80*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 57,42*
€ 71,33*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 60,25*
€ 74,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,91*
€ 58,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,97*
€ 57,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,30*
€ 52,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,06*
€ 51,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,28*
€ 50,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,18*
€ 44,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,718* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17421 00 10
ab € 19,93*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17400 00 10
ab € 20,82*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17121 00 10
ab € 23,2682*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17100 00 10
ab € 27,59*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17132 00 10
ab € 30,1107*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17432 00 10
ab € 31,956*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.