| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-459346-YY Herst.-Nr.: 01921 10 00 EAN/GTIN: 4031022006448 |
| |
|
| | |
| Etiketten für Sichtlagerkästen aus Polypropylen, BxH 83 x 27 mm Mit diesen Etiketten für Ihre Sichtlagerkästen aus Polypropylen beschriften Sie gut lesbar die Behälter für Ihr Montagematerial und behalten so den Überblick. Sichtlagerkasten-Etiketten zum Einschieben Einfache Handhabung dank festem Material In variablen Größen erhältlich 24 Stk/VE Höhe = 27 mm Breite = 83 mm Material = Pappe Anbringung = Einschub Aufdruck = Blanko Beschriftbar Weitere Informationen: | | Anbringung: | Einschub | Aufdruck: | Blanko\;Beschriftbar\; | Breite: | 83 mm | Höhe: | 27 mm | Material: | Pappe | HEIGHT GRO: | 5.00 mm | WIDTH GRO: | 230.00 mm | DEPTH GRO: | 162.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 48219090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Post |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |