Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Umkleidesitzbank, 2-seitig, mit Hakenleiste, Länge 1.5 459102-YY nein 2-seitig mit Hakenleiste RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459102-YY-4793-9019-4440
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57579-150-000-716
EAN/GTIN:
     4055479863195
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
PAVOY Umkleidesitzbank, 2-seitig, mit Hakenleiste, Länge 1.500 mm, ohne Schuhrost, anthrazitgrau Die Umkleidesitzbank PAVOY mit Hakenleiste verfügt über eine weiße Kunststoffsitzfläche die robust und langlebig ist. Zudem verfügt sie über eine Hakenleiste, an der z.B. Kleidung, Rücksäcke, Handtücher oder andere Gegenstände aufgehängt werden können. Sitz- und Rückenleisten aus Kunststoff Wahlweise mit oder ohne Schuhrost Wahlweise mit 1- oder 2-seitiger Sitzbank Pulverbeschichtetes Vierkant-Stahlrohr-Gestell Made in Germany GS- und TÜV-geprüft Einsatzbereich = Innenbereich Höhe = 1600 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 770 mm Sitz Höhe = 430 mm Sitz Tiefe = 370 mm Sitzfläche Material = Kunststoff Kleiderhaken Anzahl = 12 Gestell RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Gestell Material = Kunststoff Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Füße Material = Kunststoff Schuhrost = nein Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 41 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kleiderhaken Anzahl:
12
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
41 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Gestell Material:
Kunststoff
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gestell RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Füße Material:
Kunststoff
Schuhrost:
nein
Sitzfläche Material:
Kunststoff
Tiefe:
770 mm
Höhe:
1600 mm
Sitz Höhe:
430 mm
Sitz Tiefe:
370 mm
HEIGHT GRO:
1750.00 mm
WIDTH GRO:
1700.00 mm
DEPTH GRO:
770.00 mm
WEIGHT GRO:
57.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94018000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Ausführung:
2-seitig mit Hakenleiste
Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,60*
€ 446,68*
22 Tage
11
Frei Haus
ab € 686,04*
€ 792,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,68*
€ 531,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,31*
€ 529,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,60*
€ 502,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,37*
€ 488,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57579-150-000-735
ab € 689,64*
Ähnlich
PAVOY
57579-150-000-300
ab € 381,44*
Ähnlich
PAVOY
57579-150-000-611
ab € 383,19*
Ähnlich
PAVOY
57579-150-000-512
ab € 383,32*
Ähnlich
PAVOY
57579-150-000-510
ab € 380,28*
Ähnlich
PAVOY
57579-150-000-910
ab € 381,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.