Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiforce Kabelwanne EASY, silber 458545-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458545-YY
Hersteller:
     Actiforce Europe GmbH
Herst.-Nr.:
     FA-SLS-FG0129-J2
EAN/GTIN:
     4260238828432
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
Actiforce Kabelwanne EASY, silber Optimales Kabelmanagement für einen sauberen und ordentlichen Arbeitsplatz Offener Kabelkanal, der den Zugang zu Kabeln und Drähten erleichtert Verhindert, dass Kabel und Leitungen beschädigt werden Um den Tisch herum neig- und einstellbar In verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
1110.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.