Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiforce Schreibtisch Elements Solid 1800, elektrisch höhen 458506-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458506-YY
Hersteller:
     Actiforce Europe GmbH
Herst.-Nr.:
     EL-CT-ATA-180080-OYX50-670-11
EAN/GTIN:
     4260647550399
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Actiforce Schreibtisch Elements Solid 1800, elektrisch höhenverstellbar, induktive Ladestation, schwarz / schwarz Der preisgekrönte und elektrisch höhenverstellbare Actiforce-Schreibtisch Elements Solid 1800 mit induktiver Ladestation sticht durch integrierte Technik hervor, mit der Sie Laptops und Mobiltelefone direkt aufladen können. Zu diesem Zweck ist die Tischplatte dieser besonders hoch einstellbaren Schreibtisch-Innovation mit 2 USB-Anschlüssen, einer Steckdose sowie einem QI-Charger für kabelloses Laden ausgestattet. Standardmäßig mit einer Steckdose, 2 USB-Anschlüssen und einem QI-Charger für kabelloses Laden Größe der Tischplatte (B x T): 1.800 x 800 mm Besonders hoch einstellbare Höhenanpassung im Bereich 640 – 1.300 mm 2-säulig, mit hochwertigem Elektrohub Erstklassiges Kabelmanagement Integrierte Pultsteuerung Besonders platzsparend Elegantes, modernes und zeitloses Design In verschiedenen Farbkombinationen erhältlich Breite = 1.800 mm Höhe = 640 - 1300 mm Tiefe = 800 mm Höhenverstellung = elektrisch Material = Stahl Tischplatte Farbe = schwarz Tischplatte Material = Linoleum Eigengewicht = 50 kg Farbe = schwarz Gestell Farbe = schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Eigengewicht:
50 kg
Farbe:
schwarz
Gestell Farbe:
schwarz
Höhe:
640 - 1300 mm
Höhenverstellung:
elektrisch
Material:
Stahl
Tiefe:
800 mm
Tischplatte Farbe:
schwarz
Tischplatte Material:
Linoleum
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
70.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Ritter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 937,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,67*
€ 1.268,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,65*
€ 1.259,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,78*
€ 1.206,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,79*
€ 1.168,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,76*
€ 1.115,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.