Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiforce Schreibtisch Elements Solid 1600, elektrisch höhen 458492-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458492-YY
Hersteller:
     Actiforce Europe GmbH
Herst.-Nr.:
     EL-CT-ATA-160080-PLG50-670-11
EAN/GTIN:
     4260647550337
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Actiforce Schreibtisch Elements Solid 1600, elektrisch höhenverstellbar, induktive Ladestation, platingrau / schwarz Der preisgekrönte und elektrisch höhenverstellbare Actiforce-Schreibtisch Elements Solid 1600 mit induktiver Ladestation sticht durch integrierte Technik hervor, mit der Sie Laptops und Mobiltelefone direkt aufladen können. Zu diesem Zweck ist die Tischplatte dieser besonders hoch einstellbaren Schreibtisch-Innovation mit 2 USB-Anschlüssen, einer Steckdose sowie einem QI-Charger für kabelloses Laden ausgestattet. Die Investition in den richtigen ergonomischen Arbeitsplatz macht sich schnell bezahlt. Siehe unser Berechnungsbeispiel. Breite = 1.600 mm Höhe = 640 - 1300 mm Tiefe = 800 mm Höhenverstellung = elektrisch Material = Stahl Tischplatte Farbe = platingrau Tischplatte Material = Linoleum Eigengewicht = 48 kg Farbe = schwarz / grau Gestell Farbe = schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Eigengewicht:
48 kg
Farbe:
schwarz \/ grau
Gestell Farbe:
schwarz
Höhe:
640 - 1300 mm
Höhenverstellung:
elektrisch
Material:
Stahl
Tiefe:
800 mm
Tischplatte Farbe:
platingrau
Tischplatte Material:
Linoleum
HEIGHT GRO:
1750.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
68.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Ritter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,27*
€ 1.258,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,37*
€ 1.252,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,88*
€ 1.200,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,31*
€ 1.160,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,85*
€ 1.105,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.