Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiforce Schreibtisch Elements Solid 1600, elektrisch höhen 458472-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458472-YY
Hersteller:
     Actiforce Europe GmbH
Herst.-Nr.:
     EL-CT-ATA-160080-EDW50-670-29
EAN/GTIN:
     4260647550023
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Actiforce Schreibtisch Elements Solid 1600, elektrisch höhenverstellbar, weiß / weiß Der preisgekrönte und elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch Elements Solid 1600 von Actiforce sticht durch integrierte Technik hervor, mit der Sie Laptops und Mobiltelefone direkt aufladen können. Zu diesem Zweck ist die Tischplatte dieser besonders hoch einstellbaren Schreibtisch-Innovation mit 2 USB-Anschlüssen und einer Steckdose ausgestattet. Standardmäßig mit einer Steckdose sowie 2 USB-Anschlüssen Größe der Tischplatte (B x T): 1.600 x 800 mm Besonders umfangreiche Höhenanpassung im Bereich 640 – 1.300 mm 2-säulig, mit hochwertigem Elektrohub Erstklassiges Kabelmanagement Integrierte Pultsteuerung Besonders platzsparend Elegantes, modernes und zeitloses Design In verschiedenen Farbkombinationen erhältlich Breite = 1.600 mm Höhe = 640 - 1300 mm Tiefe = 800 mm Höhenverstellung = elektrisch Material = Stahl Tischplatte Farbe = weiß Tischplatte Material = Linoleum Eigengewicht = 48 kg Gestell Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Eigengewicht:
48 kg
Gestell Farbe:
weiß
Höhe:
640 - 1300 mm
Höhenverstellung:
elektrisch
Material:
Stahl
Tiefe:
800 mm
Tischplatte Farbe:
weiß
Tischplatte Material:
Linoleum
HEIGHT GRO:
1750.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
68.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Ritter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,81*
€ 1.168,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,15*
€ 1.161,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,49*
€ 1.112,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,07*
€ 1.072,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,10*
€ 1.011,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.