Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiforce Schreibtisch Elements Solid 1380, elektrisch höhen 458463-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458463-YY
Hersteller:
     Actiforce Europe GmbH
Herst.-Nr.:
     EL-CTH-ATA-138067-NER02-370-29
EAN/GTIN:
     4260238827404
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Actiforce Schreibtisch Elements Solid 1380, elektrisch höhenverstellbar, schwarz / weiß Der preisgekrönte, elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch Elements Solid 1380 Linoleum von Actiforce besticht durch integrierte Technik, mit der Sie Laptops und Handys direkt aufladen können. Zu diesem Zweck ist die aus Linoleum gefertigte Tischplatte dieser Schreibtisch-Innovation mit 2 USB-Anschlüssen und einer Steckdose ausgestattet. Als flexibler Arbeitsplatz im Büro oder zuhause ideale Sitz-Steh-Innovation Standardmäßig mit einer Steckdose sowie 2 USB-Anschlüssen Größe der Tischplatte (B x T): 1.380 x 670 mm Stufenlose Höhenverstellung im Bereich 705 – 1.205 mm zur Anpassung an die individuelle Körpergröße Sehr einfache Montage durch ein schraubenreduziertes System Schneller Elektro-Hubmechanismus mit einer Hubgeschwindigkeit von 39 mm/s 2-säulig, mit hochwertiger elektrischer Verstellung Erstklassiges Kabelmanagement Besonders platzsparend Dank optionaler und separater Ausstattung mit Rädern einfach roll- und verfahrbar Elegantes, modernes und zeitloses Design In vielen verschiedenen Farbkombinationen erhältlich Breite = 1.380 mm Höhe = 705 - 1205 mm Tiefe = 670 mm Höhenverstellung = elektrisch Material = Stahl Tischplatte Farbe = schwarz Tischplatte Material = Linoleum Eigengewicht = 41,5 kg Farbe = Weiß / Schwarz Gestell Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Breite:
1380 mm
Eigengewicht:
41.5 kg
Farbe:
Weiß \/ Schwarz
Gestell Farbe:
weiß
Höhe:
705 - 1205 mm
Höhenverstellung:
elektrisch
Material:
Stahl
Tiefe:
670 mm
Tischplatte Farbe:
schwarz
Tischplatte Material:
Linoleum
HEIGHT GRO:
1550.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Ritter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 696,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,99*
€ 963,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,46*
€ 950,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,98*
€ 917,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,08*
€ 885,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,60*
€ 828,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.