Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Depot, verzinkt und lackiert, 4x 200 l 458165-YY RAL 3000 feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458165-YY-2969
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F860286063000
EAN/GTIN:
     4055091295183
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
gefahrstoff fasslager
Gefahrstoff-Depot, verzinkt und lackiert, 4x 200 l, HxBxT 1.610 x 1.420 x 1.490 mm, feuerrot Das verzinkte und lackierte Gefahrstoff-Depot bietet viele nützliche Features beim sicheren Lagern wassergefährdender und brennbarer Flüssigkeiten: Der herausnehmbare Gitterrost, ein leicht aufklappbares Dach und Einfahrtaschen zum bequemen Verfahren erleichtern Ihnen das Gefahrstoffhandling. Aus verzinktem Trapezblech, lackiert Integrierte, verzinkte Auffangwanne mit herausnehmbarem Gitterrost Mit Stapler und Hubwagen verfahrbar Abschließbare 1-flügelige Tür, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen Leicht aufklappbares Dach, 2 Gasdruckfedern und 2 Klemmverschlüsse Mit Einleitblechen als Spritzschutz ausgekleidet Lagerort = im Freien Lagereignung = 60-/200-Liter-Fässer Kapazität 200-Liter-Fässer auf Gitterrost = 4 Auffangwanne Volumen = 209 l Auffwangwanne Tragkraft = 209 kg Außenmaß Höhe = 1490 mm Außenmaß Breite = 1420 mm Außenmaß Tiefe = 1610 mm Unterbau = Füße Material = Trapezblech Oberfläche = verzinkt lackiert
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
1490 mm
Außenmaß Breite:
1420 mm
Außenmaß Tiefe:
1610 mm
Kapazität 200-Liter-Fässer auf Gitterrost:
4
Lagereignung:
60-\/200-Liter-Fässer
Lagerort:
im Freien
Oberfläche:
verzinkt\;lackiert\;
Unterbau:
Füße
Auffangwanne Volumen:
209 l
Material:
Trapezblech
Auffwangwanne Tragkraft:
209 kg
HEIGHT GRO:
1610.00 mm
WIDTH GRO:
1420.00 mm
DEPTH GRO:
1490.00 mm
WEIGHT GRO:
256.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94069038
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Farbe RAL (variabel):
RAL 3000 feuerrot
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffdepots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.894,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.214,59*
€ 3.825,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.181,16*
€ 3.785,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.033,14*
€ 3.609,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.957,16*
€ 3.519,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.894,95*
€ 3.444,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.