Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO-CIRCLE ALUSTAR 400, 20-l-Kanister 457859-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-457859-YY
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     A02030
EAN/GTIN:
     4024048804358
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
edelstahlkanister 20l
stahlblechkanister
BIO-CIRCLE ALUSTAR 400, 20-l-Kanister Mit dem BIO-CIRCLE ALUSTAR 400 reinigen Sie Ihre Bauteile im Handumdrehen selbst von stärksten, durch Öl und Fett hervorgerufenen Verunreinigungen. Auch Materialabriebe lassen sich so leistungsstark säubern. Weil das Reinigungsmittel nicht nur VOC- und silikatfrei ist, sondern auch keine Laugen enthält, wirkt es sich schonend auf die menschliche Gesundheit aus. Zur Entfernung auch hartnäckigster Öl- und Fettverschmutzungen, eingebackener Fette durch Kunststoffausgasungen, von Metallabrieb, Bremsstaubabrieb u. ä. Reinigt Bauteile, wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer etc. Anwenderfreundlich und umweltschonend Gebrauchsfertig und sofort einsatzbereit VOC-frei (ohne flüchtige organische Verbindungen) für den menschlichen Gesundheitsschutz Silikat- und laugenfrei sowie rückstandsarm Basierend auf nachwachsenden Rohstoffen Biologisch abbaubar Kennzeichnungsfrei gemäß CLP-Verordnung Je nach Ausführung in unterschiedlichen Gebindegrößen erhältlich Inhalt = 20 l
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
HEIGHT GRO:
430.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
22.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.