Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würfelgatter C10x10 für ADE Gemüsescheinder VitalisPro 456955-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456955-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     Z4541
EAN/GTIN:
     4260598534981
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider
ADE Gemüseschneider C10x10-VitalisPro Würfelgatter zum Würfelschneiden Je nach Ausführung für Gemüseschneider Vitalis oder VitalisPro, in unterschiedlichen Würfelgrößen und nur in Kombination mit verschiedenen Schneidescheiben verwendbar erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
225.00 mm
DEPTH GRO:
215.00 mm
WEIGHT GRO:
1.180000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
variiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,85*
€ 301,42*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 317,98*
€ 381,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,67*
€ 454,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,97*
€ 452,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,50*
€ 442,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,71*
€ 423,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,98*
€ 378,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.