Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stumpf® Abfallbehälter, Sixco 1 smart, eisenglimmer 456848-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456848-YY
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     565-045-03
EAN/GTIN:
     4031068194888
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
stumpf® Abfallbehälter, Sixco 1 smart, eisenglimmer Ohne Einwurföffnung für mehr Komfort: Im offenen Abfallbehälter stumpf® Sixco 1 smart lassen sich Abfälle wie Papier schnell entsorgen. Neben der freien Öffnung besticht der moderne Behälter durch seine hexagonale Wabenform. Aus verzinktem Qualitätsstahl gefertigt, bietet der Sixco 1 Smart 45 l Fassungsvermögen. Mit Einwurföffnung ohne Klappe Verzinkter Qualitätsstahl Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Sechseck-Klappe aus Edelstahl Modernes Wabendesign Made in Germany Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 45 l Abschließbar = nein Flüssigkeitsdicht = ja Bügel/Griffe = nein Höhe = 830 mm Breite = 325 mm Tiefe = 375 mm Farbe = tiefschwarz eisenglimmer Oberfläche = pulverlackiert Eigengewicht = 9,1 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
Behälter Volumen:
45 l
Breite:
325 mm
Eigengewicht:
9.1 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
tiefschwarz\;eisenglimmer\;
Flüssigkeitsdicht:
ja
Bügel/Griffe:
nein
Höhe:
830 mm
Oberfläche:
pulverlackiert
Tiefe:
375 mm
HEIGHT GRO:
830.00 mm
WIDTH GRO:
325.00 mm
DEPTH GRO:
375.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schäfer \/ K+N \/ Zufall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,65*
€ 356,30*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 274,64*
€ 356,33*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,33*
€ 424,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,47*
€ 417,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,82*
€ 397,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,51*
€ 376,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.