Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stumpf® Abfallbehälter, Sixco 4 smart, eisenglimmer 456844-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456844-YY
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     565-180-03
EAN/GTIN:
     4031068194932
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
stumpf® Abfallbehälter, Sixco 4 smart, eisenglimmer Ohne Einwurföffnung für mehr Komfort: Im offenen Abfallbehälter stumpf® Sixco 4 smart lassen sich Abfälle wie Papier schnell entsorgen. Neben den freien Öffnungen besticht der moderne Behälter durch seine hexagonale Wabenform. Aus verzinktem Qualitätsstahl gefertigt, bietet der Sixco 4 Smart 4 x 45 l Fassungsvermögen. Mit Einwurföffnung ohne Klappe Verzinkter Qualitätsstahl Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Station für 4 Abfallarten Made in Germany Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 45 l Abschließbar = ja Flüssigkeitsdicht = ja Bügel/Griffe = ja Höhe = 830 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 355 mm Farbe = tiefschwarz eisenglimmer Oberfläche = pulverlackiert Eigengewicht = 53 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Behälter Volumen:
45 l
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
53 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
tiefschwarz\;eisenglimmer\;
Flüssigkeitsdicht:
ja
Bügel/Griffe:
ja
Höhe:
830 mm
Oberfläche:
pulverlackiert
Tiefe:
355 mm
HEIGHT GRO:
830.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
355.00 mm
WEIGHT GRO:
49.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schäfer \/ K+N \/ Zufall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.289,98*
€ 1.488,22*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.285,04*
€ 1.488,24*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,24*
€ 1.771,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,37*
€ 1.717,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.344,55*
€ 1.600,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,61*
€ 1.560,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,04*
€ 1.529,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.