Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stumpf® Abfallbehälter, Sixco 3 touchless, ultramarinblau-me 456830-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456830-YY
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     563-135-05
EAN/GTIN:
     4031068193409
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
stumpf® Abfallbehälter, Sixco 3 touchless, ultramarinblau-metallic Der Abfallbehälter stumpf® Sixco 3 touchless „Made in Germany“ besticht durch 3 verzinkte Innenbehälter mit je 45 Liter Fassungsvolumen. Der Korpus des Sixco Touchless 3 touchless ist robust pulverbeschichtet und flüssigkeitsdicht. Zum Entleeren der Behälter lässt sich das Kopfteil bequem per gasdruckgedämpfter Öffnungsmechanik anheben. Patentierte berührungslose Öffnungsautomatik Verzinkter Qualitätsstahl Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Stirnseitig mit Rollen zum einfachen Versetzen (z. B. bei Bodenreinigung) Made in Germany Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 45 l Abschließbar = ja Flüssigkeitsdicht = ja Bügel/Griffe = ja Höhe = 830 mm Breite = 950 mm Tiefe = 355 mm Farbe = tiefschwarz Oberfläche = pulverlackiert Eigengewicht = 42 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Behälter Volumen:
45 l
Breite:
950 mm
Eigengewicht:
42 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
tiefschwarz
Flüssigkeitsdicht:
ja
Bügel/Griffe:
ja
Höhe:
830 mm
Oberfläche:
pulverlackiert
Tiefe:
355 mm
HEIGHT GRO:
830.00 mm
WIDTH GRO:
950.00 mm
DEPTH GRO:
355.00 mm
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schäfer \/ K+N \/ Zufall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.358,34*
€ 1.637,75*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 1.367,34*
€ 1.637,77*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.637,77*
€ 1.948,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,75*
€ 1.906,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.488,59*
€ 1.771,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,82*
€ 1.699,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,34*
€ 1.627,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.