Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY LCP Korrosionsschutz Sprühöl 300 ml 456692-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456692-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21653
EAN/GTIN:
     4100420410208
Suchbegriffe:
Sprühöl
Ölspray
oelspray 300ml
sprühöl
LIQUI MOLY LCP Korrosionsschutz Sprühöl 300 ml selbstschließender, nicht antrocknender Schutzfilm,keine Angriffsflächen für Flüssigkeiten,sparsam im Gebrauch, dadurch Zeit- und Kostenersparnis,hervorragende Salzwasserbeständigkeit,verdrängt Feuchtigkeit,gute Schmiereigenschaften,entfernbar mit Lösemitteln und wässrigen Industriereinigern
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
124.00 mm
WIDTH GRO:
184.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
.320000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Autopflegemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,53667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,39*
€ 87,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,07*
€ 86,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,86*
€ 83,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,00*
€ 82,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,22*
€ 68,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.