Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON® Gitterbox, Wände feststehend, lackiert, HxBxT 600 x 1 455178-YY RAL 6011 resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-455178-YY-3042
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-02
EAN/GTIN:
     4251572704216
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
HESON® Gitterbox, Wände feststehend, lackiert, HxBxT 600 x 1.000 x 800 mm, resedagrün Wenn Sie ein robustes Behältnis für die Aufbewahrung unterschiedlicher Materialen suchen, sind Gitterbox HESON® eine gute Wahl. Die verschweißte Konstruktion ist sehr robust und lässt sich gut einsehen. Gitterboxen mit bis zu 1.000 kg Traglast pro Box Lackiert und feuerverzinkt erhältlich TÜV-zertifizierte Qualität Volumen = 480 l Außenmaß Tiefe = 800 mm Außenmaß Breite = 1000 mm Wände Ausführung = Gitter Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 1000 kg Material = Stahl Unterbau = Füße Stapelbar = aufeinander 4-fach
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Gitter
Außenmaß Breite:
1000 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
aufeinander\;4-fach\;
Unterbau:
Füße
Volumen:
480 l
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
670.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
1050.00 mm
WEIGHT GRO:
38.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Farbe RAL (variabel):
RAL 6011 resedagrün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,81*
€ 343,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.