Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON® Stapelbehälter für Langgut, 2 Seiten offen, lackiert 455154-YY RAL 6011 resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-455154-YY-3042
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M2194-04-02
EAN/GTIN:
     4251572704919
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
HESON® Stapelbehälter für Langgut, 2 Seiten offen, lackiert, BxT 1.200 x 1.000 mm, resedagrün Mit dem Stapelbehälter HESON® transportieren und lagern Sie stabförmige Betriebsgüter. Gefertigt aus robustem und belastbarem Stahl, erweist Ihnen dieser Lagerbehälter auf lange Sicht gute Dienste. Zweiseitig offener Stapelbehälter für Langgut aus Stahl Hohe Tragkraft und Auflast von 1500 kg beziehungsweise 4500kg Sowohl lackiert als auch feuerverzinkt erhältlich Stapeltaschen mit Kranösen, kranbar mit Krantraverse Volumen = 480 l Außenmaß Tiefe = 1000 mm Außenmaß Breite = 1200 mm Wände Ausführung = Vollwand Breitseiten offen Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 1500 kg Material = Stahl Unterbau = Füße Stapelbar = aufeinander 4-fach
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Vollwand\;Breitseiten offen\;
Außenmaß Breite:
1200 mm
Außenmaß Tiefe:
1000 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
aufeinander\;4-fach\;
Unterbau:
Füße
Volumen:
480 l
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
670.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
65.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Farbe RAL (variabel):
RAL 6011 resedagrün
Weitere Suchbegriffe: Großbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,15*
€ 438,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,08*
€ 433,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,03*
€ 424,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,21*
€ 420,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,93*
€ 368,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.