Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter aus Stahl, 20 Liter, rund, Wandmontage, geloc 455131-YY RAL 6005 moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-455131-YY-3036
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7003-00-PB
EAN/GTIN:
     4055091281469
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter aus Stahl, 20 Liter, rund, Wandmontage, gelocht, moosgrün Der Abfallbehälter RUND ist hochwertig und solide verarbeitet. Aufgrund seiner widerstandsfähigen Materialien eignet sich der Stahl-Mülleimer optimal für den Einsatz im Außenbereich. Solider Abfallbehälter aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Dreikantverriegelung sichert den Behälter Verfügt über Befestigungsschiene zur Wandbefestigung Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 20 l Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Bügel/Griffe = ohne Montage = Wandmontage Höhe = 410 mm Durchmesser = 265 mm Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Behälter Volumen:
20 l
Durchmesser:
265 mm
Eigengewicht:
4 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
410 mm
Material:
Stahlblech
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
feuerverzinkt
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
555.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
355.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Farbe RAL (variabel):
RAL 6005 moosgrün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.