Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter aus Stahl, 20 Liter, halbrund, Wandmontage, g 455128-YY RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-455128-YY-4440
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7057-02-PB
EAN/GTIN:
     4055091281698
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter aus Stahl, 20 Liter, halbrund, Wandmontage, gelocht, pulverbeschichtet, anthrazitgrau Der Abfallbehälter aus Stahl hat ein Volumen von 20 Litern, ist hochwertig und solide. Aufgrund seiner widerstandsfähigen Materialien eignet sich der Stahl-Mülleimer optimal für den Einsatz im Außenbereich. Solider Abfallbehälter aus Stahl Behälter Volumen 20 Liter Dreikantverriegelung sichert den Behälter Verfügt über Befestigungsschiene zur Wandbefestigung In verschiedenen Varianten wählbar Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 20 l Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Bügel/Griffe = ohne Montage = Wandmontage Höhe = 340 mm Breite = 325 mm Tiefe = 230 mm Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Behälter Volumen:
20 l
Breite:
325 mm
Eigengewicht:
4 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
340 mm
Material:
Stahlblech
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
Tiefe:
230 mm
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
555.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
355.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.