Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Hygienebeutelspender Serie Omega 453603-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453603-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     25-255
EAN/GTIN:
     4045504252551
Suchbegriffe:
Hygienebeutelhalter
Hygienebeutelspender
hygienebeutelhalter edelstahl
hygienebeutelhalter
Air-Wolf Hygienebeutelspender Serie Omega Frei befüllbar mit 25 Hygienebeutel aus Kunststoff im Nachfüllkarton zur Entsorgung von Damenbinden Befüllung von unten durch Einschieben des Nachfüllkartons Inklusive Befestigungsmaterial Farbe = Edelstahl gebürstet
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl gebürstet
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
15.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.220000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Weitere Suchbegriffe: hygienebeutelspender air wolf, Abfallbehälter für Waschräume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.