Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Abfallbehälter Serie Omega 453601-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453601-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     25-240
EAN/GTIN:
     4045504252407
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Air-Wolf Abfallbehälter Serie Omega Mit 18 Liter Volumen Mit innenliegender Vorrichtung für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels Mit Deckel und selbstschließender Einwurfklappe Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall Behältertyp = Abfallbehälter Farbe = Edelstahl gebürstet Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallbehälter
Farbe:
Edelstahl gebürstet
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
680.00 mm
WIDTH GRO:
375.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
4.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Weitere Suchbegriffe: edelstahl abfallbehälter, Abfallbehälter für Waschräume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,06*
€ 413,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,63*
€ 406,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,34*
€ 389,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,10*
€ 317,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.