Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Händetrockner Serie T 670 453580-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453580-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     10-670
EAN/GTIN:
     4045504106700
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
handtrockner air-wolf
Air-Wolf Händetrockner Serie T 670 Automatische Bedienung durch Infrarot-Sensor Laufzeit bis ca.2 Sekunden nach Wegnehmen der Hände, maximal 60 Sekunden nach Einschalten Händetrocknungsdauer ca.10 bis 15 Sekunde Gesamtleistung: 450 bis 1600 Watt Schutzklasse I, Schutzart IP 23 Bedienung = Sensor Material = ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Bedienung:
Sensor
Material:
ABS-Kunststoff
HEIGHT GRO:
660.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
11.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Weitere Suchbegriffe: händetrockner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 936,57*
€ 1.104,16*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,36*
€ 1.105,55*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,16*
€ 1.313,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,80*
€ 1.290,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,01*
€ 1.224,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,76*
€ 1.179,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,57*
€ 1.114,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.