Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Händetrockner Serie T 650 453579-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453579-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     10-650
EAN/GTIN:
     4045504106502
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
handtrockner air-wolf
Air-Wolf Händetrockner Serie T 650 Automatische Bedienung durch Infrarot-Sensor Laufzeit bis ca.2 Sekunden nach Wegnehmen der Hände, maximal 60 Sekunden nach Einschalten Händetrocknungsdauer ca.10 bis 15 Sekunde Gesamtleistung: 450 bis 1600 Watt Schutzklasse I, Schutzart IP 23 Bedienung = Sensor Material = ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Bedienung:
Sensor
Material:
ABS-Kunststoff
HEIGHT GRO:
624.50 mm
WIDTH GRO:
322.00 mm
DEPTH GRO:
185.00 mm
WEIGHT GRO:
11.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Weitere Suchbegriffe: händetrockner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 934,46*
€ 1.098,70*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,25*
€ 1.100,08*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,70*
€ 1.307,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,53*
€ 1.284,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,59*
€ 1.220,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,59*
€ 1.176,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,46*
€ 1.112,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.