Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS® Absperrpfosten Kreuzfuß, Gurtlänge 4 m, rot 453497-YY schwarz \/ gelb diagonal gestreift rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453497-YY-6481-2892
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 10-D/17-4,0
EAN/GTIN:
     4251021122608
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS® Absperrpfosten Kreuzfuß, Gurtlänge 4 m, rot, schwarz / gelb diagonal gestreift Die Kreuzfüße dieses Absperrpfostens ist so konzipiert, dass man sie einfach ineinander stellen kann und somit bei der Lagerung Platz spart. Pfosten und Bodenplatte aus Metall Pfosten und Bänder in versch. Farben erhältlich Gewicht 8 kg Absperrsystem = Gurt Absperrsystem Länge = 4000 mm Absperrsystem Material = Textil Ständer Durchmesser = 63 mm Ständer Material = Metall Ständerfuß Durchmesser = 350 mm Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Absperrsystem:
Gurt
Absperrsystem Länge:
4000 mm
Absperrsystem Material:
Textil
Eigengewicht:
8 kg
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
Ständer Durchmesser:
63 mm
Ständer Material:
Metall
Ständerfuß Durchmesser:
350 mm
HEIGHT GRO:
1060.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
360.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst ode
Gurt Farbe (variabel):
schwarz \/ gelb diagonal gestreift
Pfosten / Wandhalterung Farbe (variabel):
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.