Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS® Gurt-Absperrpfosten, Edelstahl, Gurtbreite 453414-YY schwarz \/ gelb horizontal gestreift 2\,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453414-YY-6999-6995
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 55-S/05-2,3
EAN/GTIN:
     4251021109722
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS® Gurt-Absperrpfosten, Edelstahl, Gurtbreite 50 mm, schwarz / gelb horizontal gestreift, 2,3 m Dieser Gurt-Absperrpfosten RS-GUIDESYSTEMS® kann durch seine edle Optik und klare Formgebung hervorragend in repräsentativen Räumen eingesetzt werden. Durch den Edelstahl ist er haltbar, robust und korrosionsbeständig. Pfosten und Bodenplatte aus Edelstahl Gurtbreite 50 mm Gesamthöhe 980 mm Bänder in versch. Farben erhältlich Absperrsystem = Gurt Absperrsystem Material = Textil Ständer Durchmesser = 63 mm Ständer Oberfläche = gebürstet Ständer Material = Edelstahl Ständerfuß Durchmesser = 350 mm Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Eigengewicht = 9 kg
Weitere Informationen:
Absperrsystem:
Gurt
Absperrsystem Material:
Textil
Eigengewicht:
9 kg
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
Ständer Oberfläche:
gebürstet
Ständer Durchmesser:
63 mm
Ständer Material:
Edelstahl
Ständerfuß Durchmesser:
350 mm
HEIGHT GRO:
1045.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst ode
Gurt Farbe (variabel):
schwarz \/ gelb horizontal gestreift
Absperrsystem Länge (variabel):
2\,3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.