Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS® Gurt-Absperrpfosten, Bodenteller aus Guss, 453092-YY grau anthrazit 2\,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453092-YY-3629-2812-6995
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 28-A/08-2,3
EAN/GTIN:
     4251021102761
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS® Gurt-Absperrpfosten, Bodenteller aus Guss, Gurtbreite 50 mm, anthrazit, grau, 2,3 m Der Gurt-Absperrpfosten von RS-GUIDESYSTEMS® ist hervorragend geeignet für Absperrlösungen aller Art. In unterschiedlichen Farben erhältlich. Kunststoffpfosten und Bänder in versch. Farben erhältlich Bodenplatte aus Guss Gurtbreite 50 mm Gewicht 14 kg Absperrsystem = Gurt Absperrsystem Material = Textil Ständer Durchmesser = 63 mm Ständer Oberfläche = glatt Ständer Material = Kunststoff Ständerfuß Durchmesser = 365 mm Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Eigengewicht = 9 kg
Weitere Informationen:
Absperrsystem:
Gurt
Absperrsystem Material:
Textil
Eigengewicht:
9 kg
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
Ständer Oberfläche:
glatt
Ständer Durchmesser:
63 mm
Ständer Material:
Kunststoff
Ständerfuß Durchmesser:
365 mm
HEIGHT GRO:
1010.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst ode
Gurt Farbe (variabel):
grau
Pfosten / Wandhalterung Farbe (variabel):
anthrazit
Absperrsystem Länge (variabel):
2\,3 m
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Absperrgurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.