Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS® Gurt-Absperrpfosten, Bodenteller aus Verbun 452972-YY schwarz \/ blau horizontal gestreift rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452972-YY-20293-2892
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 25-D/07-4,0
EAN/GTIN:
     4251021100460
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS® Gurt-Absperrpfosten, Bodenteller aus Verbundwerkstoff, Gurtbreite 50 mm, rot, schwarz / blau horizontal gestreift Für Absperrlösungen aller Art ist der Gurt-Absperrpfosten von RS-GUIDESYSTEMS® hervorragend geeignet. Mit einer gut sichtbaren Gurtbreite von 50 mm und einer Länge von bis zu 3,8 m kann ein großer Bereich abgesichert werden. Kunststoffpfosten und Bänder in versch. Farben erhältlich Bodenplatte aus Verbundwerkstoff Gurtbreite 50 mm Gewicht 8 kg Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Absperrsystem = Gurt Absperrsystem Länge = 4000 mm Absperrsystem Material = Polyester Ständer Durchmesser = 63 mm Ständer Material = Kunststoff Ständerfuß Durchmesser = 405 mm Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Fixierungsmöglichkeit = ja Höhe über Flur = 1000 mm Eigengewicht = 7,5 kg
Weitere Informationen:
Absperrsystem:
Gurt
Absperrsystem Länge:
4000 mm
Absperrsystem Material:
Polyester
Eigengewicht:
7.5 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Fixierungsmöglichkeit:
ja
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
Höhe über Flur:
1000 mm
Ständer Durchmesser:
63 mm
Ständer Material:
Kunststoff
Ständerfuß Durchmesser:
405 mm
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
990.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst ode
Gurt Farbe (variabel):
schwarz \/ blau horizontal gestreift
Pfosten / Wandhalterung Farbe (variabel):
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 89,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,11*
€ 264,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,86*
€ 262,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,08*
€ 251,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,90*
€ 241,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,94*
€ 214,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.