Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personen-Leitsystem Extend, Ständer verchromt, Gurtfarbe grü 452677-YY grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452677-YY-2844
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     21-11E-111
EAN/GTIN:
     4045806206023
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personen-Leitsystem Extend, Ständer verchromt, Gurtfarbe grün Die Personen-Leitsysteme Extend ermöglichen Ihnen auch bei einem großen Besucheransturm Übersicht und eine kontrollierte Führung. Das elegante Design des Leitsystems ist in verschiedenen Farbausführungen erhältlich und passt so in jede Umgebung. Personen-Leitsystem aus hochwertigem Aluminium Mit Längsrillen für je 3 Gurtbänder pro Pfosten Integrierte Gurte in 3,7 m Länge Hohe Standfestigkeit durch schweren Ständerfuß von 355 mm Durchmesser Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Technische Eigenschaften = Gurthöhe: 50 mm Absperrsystem = Gurt Absperrsystem Länge = 3700 mm Absperrsystem Farbe = Chrom Absperrsystem Material = Polyester Ständer Durchmesser = 83 mm Ständer Farbe = Chrom Ständer Oberfläche = eloxiert Ständer Material = Aluminium Ständerfuß Durchmesser = 355 mm Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Höhe über Flur = 1000 mm Eigengewicht = 13 kg
Weitere Informationen:
Absperrsystem:
Gurt
Absperrsystem Farbe:
Chrom
Absperrsystem Länge:
3700 mm
Absperrsystem Material:
Polyester
Eigengewicht:
13 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
Höhe über Flur:
1000 mm
Ständer Oberfläche:
eloxiert
Ständer Durchmesser:
83 mm
Ständer Farbe:
Chrom
Ständer Material:
Aluminium
Ständerfuß Durchmesser:
355 mm
Technische Eigenschaften:
Gurthöhe: 50 mm
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\; K&N
Gurt Farbe (variabel):
grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,13*
€ 239,23*
Lager 4445
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,02*
€ 239,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.