Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personen-Leitsystem Classic, Ständer schwarz, Gurtfarbe navy 452644-YY navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452644-YY-4497
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     11-AAM-111
EAN/GTIN:
     4045806252297
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personen-Leitsystem Classic, Ständer schwarz, Gurtfarbe navy Mit dem Leitsystem Classic behalten Sie auch bei großem Besucheransturm die Kontrolle. Das Leitsystem ist schnell aufgebaut und hat eine hohe Standfestigkeit. Das elegante Design und die vielen erhältlichen Farben fügen sich in jede Umgebung ein. Personen-Leitsystem aus hochwertigem Aluminium Pro Pfosten ist eine Aufnahme von bis zu 3 Gurten möglich Integrierte Gurte mit 2,3 m Länge Hohe Standfestigkeit durch soliden Standfuß Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Technische Eigenschaften = Gurthöhe: 50 mm Absperrsystem = Gurt Absperrsystem Länge = 2300 mm Absperrsystem Farbe = schwarz Absperrsystem Material = Polyester Ständer Durchmesser = 70 mm Ständer Farbe = schwarz Ständer Oberfläche = pulverbeschichtet Ständer Material = Aluminium Ständerfuß Durchmesser = 355 mm Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Höhe über Flur = 1000 mm Eigengewicht = 12 kg
Weitere Informationen:
Absperrsystem:
Gurt
Absperrsystem Farbe:
schwarz
Absperrsystem Länge:
2300 mm
Absperrsystem Material:
Polyester
Eigengewicht:
12 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
Höhe über Flur:
1000 mm
Ständer Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständer Durchmesser:
70 mm
Ständer Farbe:
schwarz
Ständer Material:
Aluminium
Ständerfuß Durchmesser:
355 mm
Technische Eigenschaften:
Gurthöhe: 50 mm
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
14.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\; K&N
Gurt Farbe (variabel):
navy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,42*
€ 179,57*
Lager 4445
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,61*
€ 180,18*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.