Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter, geschlossen, 800x600x420 mm, mit Entnahmeöffnu 452535-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452535-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2605-GR
EAN/GTIN:
     4260670624494
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter, geschlossen, 800x600x420 mm, mit Entnahmeöffnung und Füßen Vielfältig einsetzbar in Lager, Produktion und Transport Miteinander stapelbar Kompatibel mit üblichen Palettengrößen Sowohl auf Kunststoff- als auch Holzpaletten stapelbar Kann mit Auflage- oder Scharnierdeckel versehen werden In vielen Abmessungen und Farben erhältlich Außenmaß Höhe = 520 mm Außenmaß Breite = 600 mm Innenmaß Höhe = 397 mm Innenmaß Breite = 567 mm Wände Ausführung = Entnahmeöffnung an einer Stirnseite Böden Ausführung = verrippt geschlossen Material = Polypropylen (PP) Unterbau = 4 Füße
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
verrippt\;geschlossen\;
Wände Ausführung:
Entnahmeöffnung an einer Stirnseite
Außenmaß Höhe:
520 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Innenmaß Breite:
567 mm
Innenmaß Höhe:
397 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Unterbau:
4 Füße
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
5.780000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.