Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäckerkiste, durchbrochen, 600x400x240 mm, grün 452503-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452503-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     20-GRU
EAN/GTIN:
     4055922002355
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter höhe x länge x breit...
stapelbehälter
stapelbehälter grün
Bäckerkiste, durchbrochen, 600x400x240 mm, grün Vielfältig einsetzbar in Lager, Produktion und Transport Miteinander stapelbar Kompatibel mit üblichen Palettengrößen Sowohl auf Kunststoff- als auch Holzpaletten stapelbar Kann mit Auflage- oder Scharnierdeckel versehen werden In vielen Abmessungen und Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
durchbrochen
Außenmaß Höhe:
240 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
Innenmaß Breite:
365 mm
Innenmaß Höhe:
220 mm
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
240.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
2.030000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.