Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter, geschlossen, 800x600x320 mm, mit Entnahmeöffnu 452499-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452499-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2604-GR
EAN/GTIN:
     4260670621387
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter, geschlossen, 800x600x320 mm, mit Entnahmeöffnung und Füßen Vielfältig einsetzbar in Lager, Produktion und Transport Miteinander stapelbar Kompatibel mit üblichen Palettengrößen Sowohl auf Kunststoff- als auch Holzpaletten stapelbar Kann mit Auflage- oder Scharnierdeckel versehen werden In vielen Abmessungen und Farben erhältlich Außenmaß Höhe = 420 mm Außenmaß Breite = 600 mm Innenmaß Höhe = 297 mm Innenmaß Breite = 567 mm Wände Ausführung = Entnahmeöffnung an einer Stirnseite Böden Ausführung = verrippt geschlossen Material = Polypropylen (PP) Unterbau = 4 Füße
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
verrippt\;geschlossen\;
Wände Ausführung:
Entnahmeöffnung an einer Stirnseite
Außenmaß Höhe:
420 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Innenmaß Breite:
567 mm
Innenmaß Höhe:
297 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Unterbau:
4 Füße
HEIGHT GRO:
420.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
4.930000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.