Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkiste, durchbrochen, 600x400x120 mm 452485-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452485-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3033-GRU
EAN/GTIN:
     4260670620458
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter
Klappkiste, durchbrochen, 600x400x120 mm Vielfältig einsetzbar in Lager, Produktion und Transport Miteinander stapelbar Kompatibel mit üblichen Palettengrößen Sowohl auf Kunststoff- als auch Holzpaletten stapelbar Kann mit Auflage- oder Scharnierdeckel versehen werden In vielen Abmessungen und Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
durchbrochen
Außenmaß Höhe:
120 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
Innenmaß Breite:
367 mm
Innenmaß Höhe:
106 mm
Material:
Polypropylencarbonat (PPC)
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
1.450000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.