Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofftonne, weiß, 100 Liter 452436-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452436-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2050
EAN/GTIN:
     4260670624012
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne 100l
kunststofftonne
kunststofftonne rot
Kunststofftonne, weiß, 100 Liter Ideal geeignet zur Lagerung von Gegenständen oder Flüssigkeiten Aus hochwertigem Kunststoff (HDPE) Sehr hygienisch und stabil Individuell einsetzbar: Fassungsvermögen von 35 bis 1.000 l Nach Farben sortierbar Zu 100 % recyclebar
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
670 mm
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
670.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
3.850000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 63,16*
€ 83,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,23*
€ 84,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,55*
€ 100,24*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 73,15*
€ 107,45*
€ 4,95*
ab € 87,98*
€ 116,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.