| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-452429-YY Herst.-Nr.: 2045 EAN/GTIN: 8004331059357 |
| |
|
| | |
| Deckel für Kunststofftonne, weiß, 35 Liter Ideal geeignet zur Lagerung von Gegenständen oder Flüssigkeiten Aus hochwertigem Kunststoff (HDPE) Sehr hygienisch und stabil Nach Farben sortierbar Zu 100 % recyclebar Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen (PE) | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 360.00 mm | DEPTH GRO: | 360.00 mm | WEIGHT GRO: | .530000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,38* | € 12,53* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,34* | € 12,81* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,43* | € 12,93* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,54* | € 13,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,59* | € 14,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|