Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Palettenbox, 1200x1200 mm 452406-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452406-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     423
EAN/GTIN:
     4260670623565
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter pe
deckel stapelbehälter
Auflagedeckel für Palettenbox, 1200x1200 mm Aus hochwertigem Polyethylen (PE) Lebensmittelecht Zum Stapeln geeignet Gewicht: 8.8 kg
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
1200 mm
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
8.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39235090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
VTL
Weitere Suchbegriffe: Palettenboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.