Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenbox M, 1200x800x580 mm, geschlossen, mit 4 Füßen 452398-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452398-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     64
EAN/GTIN:
     4260670629178
Suchbegriffe:
Palettenbox
alpha paletten & boxen palettenbox
palettenbox
Palettenbox M, 1200x800x580 mm, geschlossen, mit 4 Füßen Vielfältig einsetzbar in Lager, Fertigung und Logistik Ideal für Flüssigkeiten geeignet Resistent gegen Säuren und Alkohole Wiederverwendbar Zu 100 % recyclebar Mit Füßen oder Kufen erhältlich
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Breite:
800 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Unterbau:
4 Füße
HEIGHT GRO:
580.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
VTL
Weitere Suchbegriffe: Palettenboxen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 225,40*
€ 262,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,24*
€ 267,42*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 256,38*
€ 298,68*
Frei Haus
ab € 281,71*
€ 324,77*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,68*
€ 355,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,05*
€ 342,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.