Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Geländer stirnseitig Plattformbreite / Stufenbreite 100 450562-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-450562-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     650105
EAN/GTIN:
     4031405933194
Suchbegriffe:
Handlauf für Arbeitsplattform
handlauf für arbeitsplattform
Geländer stirnseitig Plattformbreite / Stufenbreite 1000mm • Geländer stirnseitig
Weitere Informationen:
Plattform Breite:
1000 mm
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
6.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Arbeitsgerüste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,43*
€ 162,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 130,87*
€ 163,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,13*
€ 164,11*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 165,13*
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 143,39*
€ 189,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 276,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.