Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Rollgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Doppel-Plattform Plattf 450342-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-450342-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     173237
EAN/GTIN:
     4031405949355
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Doppel-Plattform Plattformhöhe 2,51 m • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar • Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m) • GS-geprüft nach DIN EN 1004 • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Informationen:
Gerüst Höhe:
3610 mm
Plattform Breite:
1350 mm
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
1400.00 mm
DEPTH GRO:
2200.00 mm
WEIGHT GRO:
118.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Arbeitsgerüste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.058,75*
€ 2.192,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.990,88*
€ 2.208,51*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 2.069,88*
€ 2.219,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.120,88*
€ 2.307,26*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.302,74*
€ 2.519,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.219,19*
€ 2.640,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.197,61*
€ 2.615,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.129,72*
€ 2.534,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.093,67*
€ 2.491,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.069,88*
€ 2.463,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 285,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 199,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.