Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Doppel-Plattform Plattformhöhe 2,51 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4031405949355
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     173237
EAN/GTIN:
     4031405949355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m) GS-geprüft nach DIN EN 1004 Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
117 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Rollgerüste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.058,75*
€ 2.192,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.990,88*
€ 2.208,51*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 2.069,88*
€ 2.219,19*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.120,88*
€ 2.307,26*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.302,74*
€ 2.519,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.307,26*
€ 2.745,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.268,47*
€ 2.699,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.178,69*
€ 2.592,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.146,57*
€ 2.554,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.122,45*
€ 2.525,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.120,88*
€ 2.523,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 285,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 199,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.