Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppensteiger Buddy Plasmoid 200 449501-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449501-YY
Hersteller:
     Bartels Log GmbH
Herst.-Nr.:
     330389
EAN/GTIN:
     8056300100317
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre traglast 200 kg
treppenkarre
Treppensteiger Buddy Plasmoid 200 Im Modus Stufe-für-Stufe kann Treppensteiger jede Treppenstufe einzeln überwinden Im Gleitmodus liegen Raupen auf mehreren Stufen auf Räder ermöglichen ein Drehen in engen Treppenbereichen und die Nutzung als Sackkarre auf ebenen Flächen Auf engen Wendeltreppen einsetzbar Unplattbare Räder Verlädt sich selbst, wenn Raupen an Transporterkante aufgesetzt werden und sorgt für autonomes Arbeiten im und abseits des Warentransports Raupenketten aus bodenschonendem, markier- und kratzsicherem Gummi Innovatives Lastmanagement-System Traglast: Je nach Variante 150 oder 200 kg Steuerung mittels abnehmbaren Joysticks Autonome Bedienung Digitale Ladestand- und Betriebszeitanzeige Höhenverstellbarer Griff Blei-Gel-Batterie ohne Memory-Effekt Tragkraft = 200 kg Höhe = 1200 mm Breite = 579 mm Schaufel Breite = Schaufel Tiefe = 438 mm Bereifung = Gummi
Weitere Informationen:
Bereifung:
Gummi
Breite:
579 mm
Höhe:
1200 mm
Schaufel Breite:
455 mm mm
Schaufel Tiefe:
438 mm
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
125.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Treppensteiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.440,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.746,58*
€ 8.028,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.675,26*
€ 7.943,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.503,53*
€ 7.739,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.440,28*
€ 7.663,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.