Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppensteiger Buddy Lift Plasmoid 150 449495-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449495-YY
Hersteller:
     Bartels Log GmbH
Herst.-Nr.:
     330378
EAN/GTIN:
     8056300100287
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre bis 150 kg
treppenkarre
Treppensteiger Buddy Lift Plasmoid 150 Für den sicheren und ergonomischen Transport über Treppen Elektrische Hebeplattform hebt Lasten bis zu 60 cm an, erleichtert so das Ein- und Ausladen Lastenschwerpunkt kann durch elektrische Hubplattform einfach angepasst werden Kann im Stufe-für-Stufe-Modus bei minimiertem Bewegungsradius jede Treppenstufe einzeln überwinden Im Gleitmodus liegen Raupen rutschfest auf mehreren Stufen auf Verlädt sich (auch im beladenen Zustand) selbst, wenn Raupen an Transporterkante aufgesetzt werden und sorgt für autonomes Arbeiten im und abseits des Warentransports Räder ermöglichen Drehen in engen Treppenbereichen und Nutzung als Sackkarre auf ebenen Flächen Auf engen Wendeltreppen einsetzbar Tragkraft = 150 kg Höhe = 1200 mm Breite = 579 mm Bereifung = Gummi
Weitere Informationen:
Bereifung:
Gummi
Breite:
579 mm
Höhe:
1200 mm
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
125.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Treppensteiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.722,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.033,99*
€ 8.370,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.960,45*
€ 8.282,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.784,36*
€ 8.073,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.722,78*
€ 8.000,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.