Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Werkzeugwagen für CNC-Werkzeuge, HxBxT 950 x 449177-YY VDI 30 (30 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449177-YY-5979
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.285.07A
EAN/GTIN:
     4055091284590
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
bedrunka & hirth werkstattwagen
werkstattwagen
Bedrunka+Hirth Werkzeugwagen für CNC-Werkzeuge, HxBxT 950 x 560 x 630 mm, Werkzeugeinsatz VDI 30 (30 Stück) Im Werkzeugwagen für CNC-Werkzeuge lagern und transportieren Sie Werkzeuge für "Computerized Numerical Control"-Maschinen (CNC-Technik) sicher und bequem. Beidseitige Kunststoff-Träger bieten Ablagefläche für CNC-Einsätze. 1 Handgriff und 4 Lenkrollen machen den Wagen komfortabel verfahrbar. Stabiler Wagen aus lackiertem Stahl für den Arbeitsalltag Mit Werkzeugträgern aus schlag- und ölbeständigem Kunststoff Werkzeugträger mit viel Platz für optional erhältliche CNC-Werkzeugeinsätze Per Handgriff und 4 Lenkrollen bequem verfahrbar Mit 2 Feststellbremsen für festen und sicheren Stand Eigengewicht = 50 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
50 kg
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
630.00 mm
WEIGHT GRO:
56.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Werkzeugeinsätze (variabel):
VDI 30 (30 Stück)
Weitere Suchbegriffe: Lagersysteme für CNC-Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,96*
€ 1.235,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,72*
€ 1.212,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,13*
€ 1.165,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,69*
€ 1.131,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,13*
€ 1.090,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.