| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-448605-YY Herst.-Nr.: H6604052 EAN/GTIN: 4012086870497 |
| |
|
| | |
| helit Zettelkasten "the green cube line" - grün deckendes und mattes Material recycelter Kunststoff (mindestens 80% Post-Consumer Material) Zertifizierung mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ Teil der Serie „the green“ mit Stifthalter Öffnung am Boden zur Entnahme der letzten Notizzettel mit rutschfesten Gummifüßen Weitere Informationen: | | Material: | Recycling-Kunststoff | HEIGHT GRO: | 117.00 mm | WIDTH GRO: | 127.00 mm | DEPTH GRO: | 127.00 mm | WEIGHT GRO: | .120000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,92* | € 6,10* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 24,68* | € 34,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|